NWS(エヌダブリューエス)
軸用スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・質量・先端チップ径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1丁
全長(mm)
125
質量(g)
95
先端チップ径(mm)
1.3
注文コード
06135740
品番
175-62-A11-SB
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シャフトに外付けスナップリングを取付ける為のプライヤーです。開閉スプリング付です。精密チップの取付け角により、スナップリングの不慮の飛び出しを防ぎます。
全長(mm)
125
質量(g)
95
シャフト径(Φmm)
Sun Oct 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
先端チップ径(mm)
1.3
材質
クロムバナジウム鋼製
角度(°)
先端ヘッド:90
ハンドル
プラスチックコーティング