- 水性スプレー アトムハウスペイント 06135876 - 水性スプレー アトムハウスペイント 06135876

水性スプレー

(21件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 06135876 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

垂れにくく、霧が細かいので誰でも綺麗に塗装ができます。
鮮やかな光沢(つや消し色は除く)で速乾性。臭いが少なく扱いやすい水性タイプで、乾くと水に落ちません。
色数サイズが豊富なので、建築から学校行事まで幅広く使えます。

標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.7〜1.2 クリーム 用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリート、屋内ガラス、発泡スチロール、段ボール紙など 主な用途鉄部、木部、コンクリート、ガラス、発泡スチロール、段ボール紙 指触乾燥時間(分)夏期/20〜30、冬期/40〜60 使用場所屋内外兼用 建築基準法F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性水性 特性速乾
注意
※ラッカー系塗料の上塗りはできません。
※換気の良い場所で塗装してください。
※屋外でご使用ください。
※まわりの車や建物等に飛び散らないよう注意してください。
※塗れない場所の代表例
浴室床、ユニットバス、池など水が溜まる所、油分がある所、アルミ、ステンレス、磁器タイル、化粧合板、ビニールクロス、軟質塩ビ、ポリエチレン、ポリプロピレン
、トタン、高級家具、バイク、自動車、床面全般など

商品説明動画

【マスターしたい】スプレーペイントの使い方【使い方から捨て方まで】 - アトムハウスペイント
この動画は、9人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-20
用途:
宅配ボックスの塗装

以前この製品で宅配ボックスを塗装しましたが、前回薄めに塗ったせいか天板部分に錆が出たため、購入しました。今回主に天板部分を塗りましたが、今回塗らなかった部分と完全に色がマッチしていたので、退色に強いのが判りました。今回は錆が出ないよう主に天板部分だけに1本使い厚塗りしました。記憶ではだだのグレーだと思っていたいましたが、買ったものリストをみたらブラックグレーだと解り、間違えずに購入できました。

対象商品:
06135858
2026-01-20
用途:
塗装
蛇口鉄工所 様

こんなに水性スプレーが良いものとは知らなかった。油性スプレー、ラッカースプレー、ウレタンスプレーだと、赤、白等何回も何回も重ね塗りしないと色が綺麗にのらなかったけど、水性スプレーは1回でも十分に綺麗に塗れるし、乾燥も早い!今頃気が付きしました。

2026-02-23
用途:
宅配ボックスの色落ち防止
有限会社明治牛乳吉田販売所 様 (卸売・小売業)

宅配ボックスの蓋やチラシ受が日焼けで色落ちしたら
クリアースプレーをするとよみがえる

1人が参考にしています
対象商品:
06135867
2025-11-04
用途:
以前、トイレの壁をこの色で塗り替えました。
その他業種

今迄に何度も同じ色を探すのが、とても大変でしたが
モノタロウさんの流石の商品の豊富さで
買い物に苦労せずにとても速く配達をして頂くのが
スゴク助かります。
あと、金属製の錆び隠しにも使用しています。

対象商品:
06135912
2024-02-18
用途:
塗りムラの仕上げに
個人のお客様

以前から安全柵等の塗装にはアトムハウスペイントさんの油性の黄色を使いローラーで塗っていました。黄色は他の色に比べムラが出やすい色なのですが同メーカーのこちらの水性スプレーを使ったところ全く同じ色でムラの部分の修正が出来て重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
06136208
2022-12-05
用途:
屋内電設機器の塗装
製造業

通常のブラックだと色が強く主張し過ぎてしまいますが、こちらのブラックグレーは若干くすんでちょうど良い色合いです。スプレータイプでこの色があまりないのと、こちらの商品も取り扱っている店舗が少ないので、モノタロウさんにあって重宝しています。

対象商品:
06136043
2021-10-11
用途:
自動車のワイパーアーム塗装
古河電池株式会社 様 (製造業)

4年乗った軽自動車のワイパーアームが日焼けで白くなってきたので外してスプレーしました。仕上がりもきれいでプロに頼んだみたいです。

対象商品:
06135858
2021-10-27
用途:
路面標示
株式会社こぐれ技建 様 (建設業・工事業)

長年愛用しています。舗装の上でもなかなか消えません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする