NWS(エヌダブリューエス)
穴用スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
135
220
125
135
290
165
200
310
175
先端チップ径(mm)
1.3
2.3
0.9
1.3
3.2
1.8
質量(g)
90
235
100
90
85
445
155
450
255
150
240
全15種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
06135968
品番
178-62-I1-SB
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
穴用スナップリングの取り付け、取り外し用プライヤーです。精密チップの取付け角により、スナップリングの不慮の飛び出しを防ぎます。
全長(mm)
135
質量(g)
90
先端チップ径(mm)
1.3
材質
クロムバナジウム鋼製
内径(Φmm)
Fri Dec 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
ハンドル
プラスチックコーティング