NWS(エヌダブリューエス)
強力型ベンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06136011
品番
1092-62-225-SB
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
クロムフリーのチタンコーティングです。最適なてこ比による動力伝達により優れた切断能力を発揮します。刃先は高周波焼入れされHRC57~59の硬度です。刃先にワイヤーホルダーを有しています。
全長(mm)
225
材質(本体)
特殊工具鋼製
質量(g)
375
硬度
刃先:57~59(HRC)
ハンドル
プラスチックコーティング
刃先形状
フラッシュカット
切断能力(Φmm) ピアノ線
2.5
切断能力(Φmm) 硬線
3
切断能力(Φmm)中硬線
4.5