サイズオリジナル設計のロープロファイルに対応したトップフロー型CPUクーラーです。
6mm径ヒートパイプを4本搭載し、全高39mmのロープロファイル設計なので、スリムケースやMini-ITXケースに最適です。
厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。
ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」を施しました。
SHURIKEN 3専用にカスタムされた92mm 16mm厚 PWMファン「KAZE FLEX II 92 SLIM AH PWM」を採用しました。
フレームにスリットを入れることによりヒートシンクに溜まった熱を拡散し、冷却能力が格段に向上します。
防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。
Intel最新ソケット LGA1700 / LGA185X、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」に対応します。
標準では92mm角-16mm厚ファンを搭載、92mm角-25mm厚ファンにも換装可能なネジが付属します。
クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造で、CPU以外のVRMなどマザーボード上の周辺冷却が可能です。