NWS(エヌダブリューエス)
プラスチック用ニッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06136099
品番
133FG-12-160-SB
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
プラスチック成形部品や鉛などの軟質材料の切断に適しています。調整ねじによる調整可能な刃先ストッパーが装着されています。連続作業に便利な開閉スプリング付です。
全長(mm)
160
材質(本体)
特殊工具鋼製
質量(g)
135
角度(°)
ヘッド:15
ハンドル
プラスチックコーティング
刃先形状
エクストラフルフラッシュカット