曜日別特売
175-62-A31-SB 軸用スナップリングプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136169

175-62-A31-SB 軸用スナップリングプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136169
175-62-A31-SB 軸用スナップリングプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136169
175-62-A31-SB 軸用スナップリングプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136169

軸用スナップリングプライヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1丁
全長(mm)
200
質量(g)
240
先端チップ径(mm)
2.3
注文コード
06136169
品番
175-62-A31-SB
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

シャフトに外付けスナップリングを取付ける為のプライヤーです。開閉スプリング付です。精密チップの取付け角により、スナップリングの不慮の飛び出しを防ぎます。

全長(mm)
200
質量(g)
240
シャフト径(Φmm)
40-100
先端チップ径(mm)
2.3
材質
クロムバナジウム鋼製
角度(°)
先端ヘッド:90
ハンドル
プラスチックコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする