NWS(エヌダブリューエス)
エンドカッティングレバーフォースニッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06136248
品番
1311-12-200-SB
参考基準価格(税別)
¥7,230
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
高周波焼入れされた精密切断刃はボルト、釘、硬線の切断に適しています。支点が移動することにより、従来のエンドカッティングニッパーと比較して50%労力を軽減します。
全長(mm)
200
材質(本体)
特殊工具鋼製
質量(g)
345
ハンドル
プラスチックコーティング
刃先形状
フラッシュカット
切断能力(Φmm) 硬線
3.5
切断能力(Φmm)中硬線
4