178-62-I21-SB 穴用スナップリングプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136257

178-62-I21-SB 穴用スナップリングプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136257
178-62-I21-SB 穴用スナップリングプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136257
178-62-I21-SB 穴用スナップリングプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136257
178-62-I21-SB 穴用スナップリングプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136257
178-62-I21-SB 穴用スナップリングプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136257

穴用スナップリングプライヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1丁
全長(mm)
165
質量(g)
155
注文コード
06136257
品番
178-62-I21-SB
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

穴用スナップリングの取り付け、取り外し用プライヤーです。精密チップの取付け角により、スナップリングの不慮の飛び出しを防ぎます。

全長(mm)
165
質量(g)
155
先端チップ径(mm)
1.8
材質
クロムバナジウム鋼製
シャフト径(Φmm)
19-60
角度(°)
先端ヘッド:90
ハンドル
プラスチックコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする