178-62-I42-SB 穴用スナップリングプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136291

178-62-I42-SB 穴用スナップリングプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136291
178-62-I42-SB 穴用スナップリングプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136291

穴用スナップリングプライヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1丁
全長(mm)
290
質量(g)
450
注文コード
06136291
品番
178-62-I42-SB
参考基準価格(税別)¥6,720販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

穴用スナップリングの取り付け、取り外し用プライヤーです。精密チップの取付け角により、スナップリングの不慮の飛び出しを防ぎます。

全長(mm)
290
質量(g)
450
先端チップ径(mm)
3.2
材質
クロムバナジウム鋼製
シャフト径(Φmm)
85-140
角度(°)
先端ヘッド:45
ハンドル
プラスチックコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする