NWS(エヌダブリューエス)
穴用スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内径・全長・質量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1丁
全長(mm)
125
質量(g)
100
注文コード
06136352
品番
178-62-I12-SB
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
穴用スナップリングの取り付け、取り外し用プライヤーです。精密チップの取付け角により、スナップリングの不慮の飛び出しを防ぎます。
全長(mm)
125
質量(g)
100
先端チップ径(mm)
1.3
材質
クロムバナジウム鋼製
シャフト径(Φmm)
Fri Dec 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
角度(°)
先端ヘッド:45
ハンドル
プラスチックコーティング