曜日別特売
175-62-A0-SB 軸用スナップリングプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136492

175-62-A0-SB 軸用スナップリングプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136492
175-62-A0-SB 軸用スナップリングプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136492

軸用スナップリングプライヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1丁
全長(mm)
135
質量(g)
95
先端チップ径(mm)
0.9
注文コード
06136492
品番
175-62-A0-SB
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

シャフトに外付けスナップリングを取付ける為のプライヤーです。開閉スプリング付です。精密チップの取付け角により、スナップリングの不慮の飛び出しを防ぎます。

全長(mm)
135
質量(g)
95
シャフト径(Φmm)
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
先端チップ径(mm)
0.9
材質
クロムバナジウム鋼製
ハンドル
プラスチックコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする