曜日別特売
126A-72-120-SB フラットノーズプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136537

126A-72-120-SB フラットノーズプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136537
126A-72-120-SB フラットノーズプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136537

フラットノーズプライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06136537
品番
126A-72-120-SB
参考基準価格(税別)¥4,170販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

連続作業に便利なオープニングスプリング付です。フラットな顎がワークを傷つけることなく精密な作業を可能にします。

全長(mm)
120
材質(本体)
特殊工具鋼製
質量(g)
55
ハンドル
プラスチックコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする