曜日別特売
131-12-180-SB エンドカッティングニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06136641

131-12-180-SB エンドカッティングニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06136641
131-12-180-SB エンドカッティングニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06136641
131-12-180-SB エンドカッティングニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06136641
131-12-180-SB エンドカッティングニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06136641
131-12-180-SB エンドカッティングニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06136641
131-12-180-SB エンドカッティングニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06136641

エンドカッティングニッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)180
内容量1丁注文コード06136641品番131-12-180-SB
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

ワイヤーの切断、金属メッシュの結束作業に適しています。最適なてこ比による動力伝達で作業労力を軽減します。

全長(mm)
180
質量(g)
265
切断能力(Φmm) 硬線
2.4
切断能力(Φmm)中硬線
3
材質(本体)
特殊工具鋼製
ハンドル
プラスチックコーティング
刃先形状
フラッシュカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする