- アクリルラッカースプレーE アトムハウスペイント 06136752 - アクリルラッカースプレーE アトムハウスペイント 06136752 - アクリルラッカースプレーE アトムハウスペイント 06136752

アクリルラッカースプレーE

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 06136752 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

乾きが速く、美しい光沢。
紫外線・水・油などにも強い国産アクリルラッカースプレー。

モノタロウではこんなお得な商品も!
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6〜1.1 用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリートなど 主成分アクリルラッカー 主な用途木、鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分)夏期/20〜30、冬期/40〜60 危険等級V 使用場所屋外 建築基準法F☆☆☆☆ 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
注意
※シルバー色は乾いた後も、手で触るとシルバー粉が付きます。
※換気の良い場所で塗装してください。
※屋外でご使用ください。
※塗膜やさび止めペイントの上に塗装すると、下地が侵される場合があります。
※まわりの車や建物等に飛び散らないよう注意してください。
※塗れない場所の代表例
浴室床、ユニットバス、池など水が溜まる所、油分がある所、アルミ、ステンレス、磁器タイル、化粧合板、ビニールクロス、アクリルやABS以外のプラスティック、トタン、高級家具、バイク、自動車、床面全般など

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06136768
2022-10-20
用途:
バイクのカウル塗り
ちえがく 様 (その他業種)

乾いても塗膜が柔い
シルバーよりはマシだが、3日乾かし完全硬化したと思って触った所、指紋の跡がクッキリ付いてしまった
塗料用の黄マスキングテープを貼って別の色を塗り重ねるとそのシンナー成分で溶けたのか、塗り分けのマスキングの後がかなり深く残ってしまった
ちょっと、塗料としては問題がありすぎると思う

1人が参考にしています
対象商品:
06136892
2022-06-15
用途:
木製品に施工
製造業

色目は、きれいに仕上がりましたが、もう少し光沢が有れば良かったと思います。

対象商品:
06136786
2021-11-29
用途:
安くメッキ調仕上げ
稲葉モータース 様

ヘタなジンクスより優秀。アルミ調を望む場合は他社製品だが
光沢を望むならコレ。

対象商品:
06136786
2021-10-08
用途:
スクーターのホイル塗装

とてもきれいな鮮やかなシルバーで大変気に入りました。

対象商品:
06136795
2020-05-23
用途:
トラックの塗装
飲食業

ホームセンターで販売されている商品と何ら変わりなく値段は半額以下とても良い商品です。追加注文します

対象商品:
06136883
2019-09-10
用途:
バイクのアルミパーツに使用

アルミパーツにメッキ色をスプレーし、その上でクリアラッカーを吹き付けています。ガレージ内での作業になりまして、綺麗に吹き付け出来るのですが、霧状に空気中に舞っているのが分かるので、吸い込まないか心配になります。

対象商品:
06136768
2019-03-20
用途:
スプレー

到着も早くスムーズに取り付けられました。満足しています。

対象商品:
06136883
2018-11-19
用途:
さび予防
株式会社田代製作所 様

手軽でいやすいですくべんりです。
においが多少きになります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする