NWS(エヌダブリューエス)
穴用スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内径・全長・質量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1丁
全長(mm)
200
質量(g)
240
注文コード
06136851
品番
178-62-I31-SB
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
穴用スナップリングの取り付け、取り外し用プライヤーです。精密チップの取付け角により、スナップリングの不慮の飛び出しを防ぎます。
全長(mm)
200
質量(g)
240
先端チップ径(mm)
2.3
材質
クロムバナジウム鋼製
シャフト径(Φmm)
40-100
角度(°)
先端ヘッド:90
ハンドル
プラスチックコーティング