NWS(エヌダブリューエス)
軸用スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・質量・先端チップ径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1丁
全長(mm)
220
質量(g)
240
先端チップ径(mm)
2.3
注文コード
06136896
品番
175-62-A3-SB
参考基準価格(税別)
¥4,410
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
シャフトに外付けスナップリングを取付ける為のプライヤーです。開閉スプリング付です。精密チップの取付け角により、スナップリングの不慮の飛び出しを防ぎます。
全長(mm)
220
質量(g)
240
シャフト径(Φmm)
40-100
先端チップ径(mm)
2.3
材質
クロムバナジウム鋼製
ハンドル
プラスチックコーティング