- 細吹きマーキングスプレー アトムハウスペイント 06136953 - 細吹きマーキングスプレー アトムハウスペイント 06136953

細吹きマーキングスプレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 06136953 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

細吹きノズルなので、文字や図の表示が綺麗にできます。

主な用途木、鉄、マーキング 油性 or 水性油性 主成分アクリルラッカー 用途建築、建設、林業、牧畜業作業用の表示や鉄部木部へのマーキングに 指触乾燥時間(分)30〜60 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.0〜1.8(直線で約120m) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※アスファルト面に塗装はできませんが、印をつけるだけなら使用可能です。
※換気の良い場所で塗装してください。
※塗膜やさび止めペイントの上に塗装すると、下地が侵される場合があります。
※まわりの車や建物等に飛び散らないよう注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06136935
2019-01-10
用途:
測量現場のマーキング
サービス業

特に問題なく届きました。空色が他のショップにはないところが多くモノタロウさんにはあって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする