水性下塗剤エコ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 06136978 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

塗料の付着性を高め、耐久性をアップさせます。
風化した面の素地押さえや、塗料の吸い込み止めに。

特性耐久 用途コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、リシン、しっくい、繊維かべ、京壁、砂壁、和室かべ等の塗料が吸い込んでしまう素材に 種別水性 主な用途スレート、モルタル、コンクリート 希釈剤不要 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約14〜46 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約3 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/3、冬期/6以上
注意
※必ず水性塗料を上塗りしてください。
※金属面やタイル、浴室床、浴槽、池など常に水のかかる所には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06136962
2022-03-22
用途:
水性ハードラインを使用する時の下塗剤
建設業・工事業

水性ハードラインを購入して説明書を読んだら、下塗剤が必要と書かれていたので、急いで購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする