NWS(エヌダブリューエス)
穴用スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内径・全長・質量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1丁
内径(Φmm)
Thu Aug 13 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
全長(mm)
135
質量(g)
90
注文コード
06136982
品番
178-62-I0-SB
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
穴用スナップリングの取り付け、取り外し用プライヤーです。精密チップの取付け角により、スナップリングの不慮の飛び出しを防ぎます。
全長(mm)
135
質量(g)
90
先端チップ径(mm)
0.9
材質
クロムバナジウム鋼製
内径(Φmm)
Thu Aug 13 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
ハンドル
プラスチックコーティング