Surface Laptop 7 13.8インチ 覗き見防止フィルター ナノサクション 吸着式 アンチグレア ブルーライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06136990 品番EF-MSL7SPFNSK
参考基準価格(税別)¥11,160 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

周りからののぞき見から画面を守る、吸着タイプののぞき見防止フィルターです。

用途
周りからののぞき見から画面を守る、タッチパネルにも対応した吸着タイプののぞき見防止フィルターです。
画面に吸着してフィルターを固定でき、取り外しも簡単にできる素材”ナノサクション”を採用しています。
金属やマグネット、粘着素材を使用していないので、端末に影響なくお使いいただける安心仕様です。
画面の正面を中心に60度(左右約30度)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。
画面への光の映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい画面を保つAG(アンチグレア)加工を施しています。
紫外線を99.9%カットすることで、有害な紫外線から目や体をガードします。
パソコンを閉じる際に、重力によりフィルターが落下する場合があります。フィルターの厚みにより、パソコンが完全に閉じることができません。予めご了承お願いたします。
タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合があります)
※画面保護フィルムを貼り付けた上から本製品を使用すると、本製品を取り外す際に画面保護フィルムが一緒に剥がれる場合があります。必ず画面保護フィルムを貼っていない状態でご使用ください。
※ナノサクション面は、極力触らないでご使用することをおすすめいたします。吸盤面が潰れると吸着力が低下する恐れがあります。
フィルター左右に貼り付けることでフィルターを取り外しやすくなる、サポートシールが付属しています。お好みに合わせて貼り付けてください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容フィルター×1、サポートシール×4、剥離シール 材質フィルター:PET/ナノサクション部:アクリル 寸法(幅W×高さH)(mm)約297.7×202 対応機種Microsoft Surface Laptop (第7世代) 可視光線透過率(%)約63 対応インチサイズ13.8インチ ブルーライトカット率約42% フィルター厚さ(mm)約0.35(フィルター)、約0.8(ナノサクション部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする