ゲーミング液晶ディスプレイ 38型/3840×2160/DP×1、HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06137026 品番JN-38i160U-H-C9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

大画面38インチの4K(3840x2160)解像度にしたIPSパネルを採用、160Hzの高速リフレッシュレートに対応したゲーミングモニターです。160Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5との4K:120Hz接続に対。可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減し、よりなめらかにVRR対応ゲームを表示します。最大124mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、水平方向のスイーベル、上下の角度調整チルトも可能です。入力端子はHDMI 2.1 x2 (160Hz)、DisplayPort1.4 x1(160Hz)、USB Type-C x1 (160Hz/最大90W給電)を装備し、ゲーミングPCだけでなく様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。3Wx2のスピーカーを内蔵しています。

付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書, 質量(kg)約8.8 サイズ38 ピッチ(mm)画素:約0.219 消費電力(W)最大94、通常58、省エネ22、スタンバイ1、90給電使用時最大190 使用温度(℃)条件:0〜 50 表面処理非光沢 出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz 機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2/HDR400相当(DP/HDMI/Type-C)/MPRT/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°〜+20°/高さ調整 124mm(スタンド部可動域)/スイーベル R30°/L30°/ケンジントン 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:501×859×46、スタンド付:高横535-659×859×252、スタンド幅:470 コントラスト比1000:1 表示色1670万色 sRGB 100% / DCI-P3 98% 解像度3840×2160 視野角【上下/左右】H:178°V:178° ライト種類【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯 入力端子DP×1 : DP 1.4 (3840×2160) @160Hz/HDMI×2 : HDMI 2.1 (3840×2160) @160Hz, HDMI 2.1 (3840×2160) @160Hz/Type-C×1 : USB-C 3.1 (3840×2160) @160Hz 最大90給電/USB-A×2/USB-B×1 VESAマウント(mm)100×100(M4×10 コントラストDCR RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 音声イヤホン出力/スピーカー 3W×2 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 湿度(%)使用条件:10〜 90 リフレッシュレート(Hz)160 輝度(cd/m2)600 応答時間(ms)OD:3 (GtoG)/MPRT 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする