NWS(エヌダブリューエス)
軸用スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・質量・先端チップ径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1丁
全長(mm)
290
質量(g)
450
先端チップ径(mm)
3.2
注文コード
06137070
品番
175-62-A42-SB
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
シャフトに外付けスナップリングを取付ける為のプライヤーです。開閉スプリング付です。精密チップの取付け角により、スナップリングの不慮の飛び出しを防ぎます。
全長(mm)
290
質量(g)
450
シャフト径(Φmm)
85-140
先端チップ径(mm)
3.2
材質
クロムバナジウム鋼製
角度(°)
先端ヘッド:45
ハンドル
プラスチックコーティング