ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用リングキャッチ
鉄ucスクリュージョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137139
品番
ISJ1035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途
チェインやワイヤーロープの接続に。
セット内容
鉄ucスクリュージョイント3.5mm(10個入)
材質
鉄
寸法L(mm)
29
線径(Φmm)
3.5
使用荷重(kg)
40
寸法A(mm)
9.5
寸法D(mm)
3.5
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
4