鉄ucスクリュージョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06137157 品番 ISJ1050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

用途チェインやワイヤーロープの接続に。 セット内容鉄ucスクリュージョイント5mm(10個入) 材質 寸法L(mm)39 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)70 寸法A(mm)13 寸法D(mm)5 表面処理ユニクロ 寸法B(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする