- 蛍光スプレー アトムハウスペイント 06137197 - 蛍光スプレー アトムハウスペイント 06137197

蛍光スプレー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(120mL) 注文コード 06137197 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

明るく鮮やかな蛍光色。(ラッカータイプ)
霧が細かく、綺麗に塗れる速乾スプレーです。
ブラックライトを当てると光ります。(下塗白は除く)

下塗り白 主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性速乾、蛍光 用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など 種別ラッカー 指触乾燥時間(分)夏期/20〜30、冬期/40〜60 希釈剤不要 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.24〜0.5 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※綺麗に塗装するには、必ず「下塗り白」を使用してください。
※換気の良い場所で塗装してください。
※塗膜やさび止めペイントの上に塗装すると、下地が侵される場合があります。
※まわりの車や建物等に飛び散らないよう注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06137163
2025-10-31
用途:
車庫と道路の境にあるポールを目立ちやすくするため

昼間はかなり目立ちます、夜も車のライトがあたればはっきり認識できます、もっと早く塗装すれば良かったです。

対象商品:
06137154
2023-04-29
用途:
グライダーの塗装に使用しました
有限会社東光 様

他のメーカーのに比べて,発色性が抜群です視認性も,アップ

1人が参考にしています
対象商品:
06137145
2018-09-26
用途:
標識の作成
サービス業

赤に近いピンク色でした、蛍光度がもう少し有ると良い。

対象商品:
06137145
2017-11-18
用途:
塗装作業時
サービス業

発色もよく、塗装に非常に満足のいく商品だと思います。

対象商品:
06137145
2017-11-20
用途:
現場での、目印
有限会社 竹下工材 様

容量もありそうですし、発色も良いので満足してます。

2021-06-26
用途:
ピンクと言うか赤
製造業

ピンクか赤かどっちかって言われたら即答で赤ってくらい赤に限りなく近いピンクです。
凄く薄く塗ればピンクですが、ちょっとムラなく塗ろうとすると赤になっていきます。
誰が見てもあきらな蛍光ピンクを期待したので残念です。

対象商品:
06137154
2018-09-07
用途:
釣り用の鉛に塗装した。
製造業

下地塗りなしでは塗料がつかない。下地塗りなしで塗れればいいですがね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする