ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用リングキャッチ
ステンスクリュージョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137209
品番
SSJ1050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
セット内容
ステンスクリュージョイント5.0mm(10個入)
材質
ステンレス
寸法L(mm)
42
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
80
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応