ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用リングキャッチ
ステンスクリュージョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137218
品番
SSJ1060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
セット内容
ステンスクリュージョイント6.0mm(10個入)
材質
ステンレス
寸法L(mm)
51
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
100
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応