ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用リングキャッチ
ステンスクリュージョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137236
品番
SSJ1090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
セット内容
ステンスクリュージョイント9.0mm(10個入)
材質
ステンレス
寸法L(mm)
67
線径(Φmm)
9
使用荷重(kg)
250
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応