ステンスクリューキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード06137261 品番SKE-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

用途表示板、プレートの吊り下げに。 材質ステンレス 寸法L(mm)60 寸法A(mm)32 寸法D(mm)3 寸法C(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする