ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用リングキャッチ
ステンスプリングジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137288
品番
SSJ3080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
チェインの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質
ステンレス
寸法L(mm)
75
使用荷重(kg)
80
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チェーン線径(Φmm)
8