ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの リンク
ステンDリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137297
品番
SDR30H-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
水回りに最適なステンレス製です。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
セット内容
ステンDリング3×25(10個入)
材質
ステンレス
線径(Φmm)
3
使用荷重(kg)
20
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
3
寸法B(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応