ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの リンク
ステン溶接リング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137331
品番
SSR30H-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
セット内容
ステン溶接リング3×20(10個入)
材質
ステンレス
線径(Φmm)
3
使用荷重(kg)
20
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応