曜日別特売
SSR40H-25 ステン溶接リング ニッサチェイン 06137340

SSR40H-25 ステン溶接リング ニッサチェイン 06137340
SSR40H-25 ステン溶接リング ニッサチェイン 06137340

ステン溶接リング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
線径(Φmm)4
寸法D(mm)4
寸法A(mm)25
使用荷重(kg)30
内容量1箱(10個)注文コード06137340品番SSR40H-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

接続部は溶接しているため丈夫です。

用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。セット内容ステン溶接リング4×25(10個入)材質ステンレス線径(Φmm)4使用荷重(kg)30寸法A(mm)25寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする