ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの リンク
ステンチェインキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137385
品番
SCC30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ハンマーで叩くだけで、手軽にジョイントできます。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
セット内容
ステンチェインキャッチ3mm(10個入)
材質
ステンレス
線径(Φmm)
3
使用荷重(kg)
3
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応