ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの ターンバックル・シャックル
ニッサチェインの シャックル
ステンアンカーシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137471
品番
SYJ1050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
太いロープなどにも対応できます。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
セット内容
ステンアンカーシャックル5mm(10個入)
材質
ステンレス
寸法L(mm)
25
使用荷重(kg)
80
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応