ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 重量フック
鉄ucバネスナップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137559
品番
ISS110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途
支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
セット内容
鉄ucバネスナップ107mm(10個入)
材質
鉄
寸法L(mm)
107
使用荷重(kg)
20
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応