ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ニッサチェインの ワイヤークリップ
鉄ucワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137638
品番
IYP1050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
用途
支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質
鉄
寸法L(mm)
26
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
W1/4
表面処理
ユニクロ
寸法B2(mm)
15
寸法H1(mm)
30
寸法B1(mm)
8
寸法H2(mm)
13
適合ロープ径(Φmm)
5