ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ニッサチェインの ワイヤークリップ
ステンワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137656
品番
SYP1020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ワイヤーロープをを現場加工できます。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質
ステンレス
寸法L(mm)
13
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
M3
寸法B2(mm)
14
寸法H1(mm)
18
適合ワイヤ径(Φmm)
2
寸法B1(mm)
4
寸法H2(mm)
11
適合ロープ径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応