ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ニッサチェインの ワイヤークリップ
ステンワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137665
品番
SYP1030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ワイヤーロープをを現場加工できます。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質
ステンレス
寸法L(mm)
14
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
M3
寸法B2(mm)
16
寸法H1(mm)
21
適合ワイヤ径(Φmm)
3
寸法B1(mm)
5
寸法H2(mm)
12
適合ロープ径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応