ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ニッサチェインの ワイヤークリップ
ステンワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137699
品番
SYP1060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ワイヤーロープをを現場加工できます。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質
ステンレス
寸法L(mm)
25
寸法A(mm)
19
寸法D(mm)
M6
寸法B2(mm)
22
寸法H1(mm)
33
適合ワイヤ径(Φmm)
6
寸法B1(mm)
8
寸法H2(mm)
18
適合ロープ径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応