ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ニッサチェインの 吊具用アイナット
ステンアイナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137726
品番
SEN100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
セット内容
ステンアイナット10mm(10個入)
材質
ステンレス
寸法d(mm)
M10
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
8
寸法C(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応