ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用アイスナップ
ステンセーフティスナップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137787
品番
SSS50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ばね状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
セット内容
ステンスプリングスナップ50mm(10個入)
材質
ステンレス
寸法L(mm)
50
使用荷重(kg)
30
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応