ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用アイスナップ
ステンセーフティスナップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137796
品番
SSS70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ばね状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
セット内容
ステンスプリングスナップ70mm(10個入)
材質
ステンレス
寸法L(mm)
70
使用荷重(kg)
50
寸法A(mm)
31
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応