カラーワックス(樹脂ワックス)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 06137802 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ペットの爪傷や、家具の引っ張りでできた傷を隠しながら同時にツヤも出せます。
床暖房フロア材にも対応。
抗菌剤配合で黄色ブドウ球菌や大腸菌に効果があります。

用途リビング、階段、廊下などのフローリング 種別水性 ディープブラウン 指触乾燥時間(分)約20〜30 希釈剤不要 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約25(畳枚数換算 約15枚分) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:塗装手順書(0.7MB)
注意
※ニス塗装面、未塗装面、屋外、土足床 には使用できません。
※クリヤーは傷を隠せません。 トップコートとしてご使用ください。
※お手入れは、水拭きか乾燥した布で拭いてください。アルカリ洗剤を使用すると、ワックスが除去され、色やツヤが落ちます。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※塗れない場所の代表例
木以外の素材、塗装面、プリント合板やプラスチック、特殊処理をされた素材、常に水がかかる所、屋外、未塗装のフロア材など

商品説明動画

フローリングにおすすめ!小キズや色あせ解決「カラーワックス」
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06137793
2019-11-16
用途:
フローリングの手入れ時
サービス業

簡単に艶が蘇るので、重宝しています。
使用方法も簡単で、満足しました。

対象商品:
06137802
2019-08-02
用途:
フローリングカラーワックス再塗装に使用
製造業

前塗装色が深い濃い色のブラウンでしたのでディープブラウンを購入しましたが薄い色で以前のカラー色wのカバーリングが少し弱いのが残念です。ブラックがあれば混合して調色して気にいったカラ―が出せたと思います。色を除いた塗布性、乾燥スピードも速く臭いも殆ど感じなくて乾燥後の塗膜強さもあり優れた性能のカラーワックスです。

対象商品:
06137802
2018-05-07
用途:
古い住宅のリフォームで無垢のフローリングに使用
建設業・工事業

築50年の住宅の無垢フローリングに使用しました。色が付きすぎず程よくキズ隠しができました。2度塗りしたら深みのある色とツヤが出て予想以上の出来栄えでした。

1人が参考にしています
対象商品:
06137784
2017-06-20
用途:
ワックス塗装作業時
サービス業

通販だと色がイメージしずらいのでその点で難儀でした、一度使ってるものならイメージしやすいのですが仕方ないかな

対象商品:
06137802
2015-07-06
用途:
アパートマンション原状回復工事

突板が傷んだフローリング材で試験的に使用してみましたが、重ね塗り回数の不足なのか、大きくは改善されていません。 塗装補修との併用で効果を発揮するものと思われます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする