ステンセーフティスナップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06137805 品番 SRS1100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ばね状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。

用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 セット内容ステンセーフティスナップ100mm(10個入) 材質ステンレス 寸法L(mm)100 使用荷重(kg)100 寸法A(mm)49 寸法D(mm)8.5 寸法B(mm)20 寸法C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする