床スーパークリーナー(樹脂ワックスリムーバー)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード06137818 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

うすめずに使えば水性樹脂ワックスの剥がし剤うすめると住居用クリーナーとして使えます。

用途樹脂ワックスの剥離用 希釈剤水1Lに対して約30mL(キャップ1杯は約12mL) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アルカリ性のため、ビニール手袋を着用してください。※他の洗剤や、酸性クリーナー等を混ぜないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06137818
2016-08-10
用途:
床の樹脂ワックス剥がし

床の樹脂ワックス除去できませんでした。キッチンペーパーに当洗剤を浸して、床に貼り付け、十数分放置。床ワックスの勝ち。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする