3/22より値下げ!現場を応援
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用アイプレート
ステンスリムオープンアイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137848
品番
SPF1050H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,798
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
セット内容
SPF1050Hステンスリムオープンアイ5mm(10個入)
材質
ステンレス
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
5
寸法A(mm)
15
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
5
寸法B2(mm)
38
寸法B1(mm)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応