ステン丸型アイプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06137875 品番 SPF2050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。

用途ワイヤーロープの張り具合の調節に。 セット内容ステン丸型アイプレート5mm(10個入) 材質ステンレス 寸法d(mm)4.2 寸法D(mm)5 寸法W(mm)13 寸法A1(mm)33 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)12 寸法A2(mm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする