ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用アイプレート
ステン丸型アイプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137891
品番
SPF2060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途
ワイヤーロープの張り具合の調節に。
セット内容
ステン丸型アイプレート6mm(10個入)
材質
ステンレス
寸法d(mm)
4.2
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
17
寸法A1(mm)
40
寸法H1(mm)
26
寸法H2(mm)
17
寸法A2(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応